• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 90mm L.410mm

Artikel-Nr.: 42020090
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020090
EAN / GTIN 4018754023622
Herstellernummer 42020090
L-Nummer L60010 811

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 45 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Länge mm (L): 410 mm
  • Gewicht: 5238 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 90 mm
  • Breite mm (b): 140 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb