• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 85mm L.385mm

Artikel-Nr.: 42020085
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020085
EAN / GTIN 4018754023615
Herstellernummer 42020085
L-Nummer L60010 3427

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 40,5 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 59 mm
  • L1: 385 mm
  • L2: 1075 mm
  • Länge mm (L): 395 mm
  • Gewicht: 3648 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85 mm
  • Breite mm (b): 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb