• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 70mm L.365mm

Artikel-Nr.: 42020070
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020070
EAN / GTIN 4018754023585
Herstellernummer 42020070
L-Nummer L60010 3166

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 35,5 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 55 mm
  • L1: 365 mm
  • L2: 1065 mm
  • Länge mm (L): 368 mm
  • Gewicht: 2700 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70 mm
  • Breite mm (b): 105 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb