• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 65mm L.355mm

Artikel-Nr.: 42020065
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020065
EAN / GTIN 4018754023578
Herstellernummer 42020065
L-Nummer L60010 2974

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 33 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 4
  • Höhe mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Länge mm (L): 360 mm
  • Gewicht: 2495 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65 mm
  • Breite mm (b): 98 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb