• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 50mm L.290mm

Artikel-Nr.: 42020050
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42020050
    EAN / GTIN 4018754023523
    Herstellernummer 42020050
    L-Nummer L60010 2394

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ohne Handgriff
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • a: 25,5 mm
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 3
    • Höhe mm (h): 42,5 mm
    • L1: 290 mm
    • L2: 920 mm
    • Länge mm (L): 292 mm
    • Gewicht: 1426 g
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 50 mm
    • Breite mm (b): 76 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb