• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 32mm L.235mm

Artikel-Nr.: 42020032
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 42020032
    EAN / GTIN 4018754023424
    Herstellernummer 42020032
    L-Nummer L60010 2392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ohne Handgriff
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • a: 18 mm
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 2
    • Höhe mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Länge mm (L): 238 mm
    • Gewicht: 712 g
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 32 mm
    • Breite mm (b): 49 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb