• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 24mm L.180mm

Artikel-Nr.: 42020024
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42020024
EAN / GTIN 4018754023394
Herstellernummer 42020024
L-Nummer L60010 1905

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Handgriff
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 17 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 1
  • Höhe mm (h): 29,5 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 555 mm
  • Länge mm (L): 182 mm
  • Gewicht: 381 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 mm
  • Breite mm (b): 38 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb