• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegezange ESD, flache Backen

Artikel-Nr.: 420.E
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 420.E
    EAN / GTIN 3148517280519
    Herstellernummer 420.E
    L-Nummer L60130 4440

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schutz der elektronischen Komponenten gegen die Gefahren elektrostatischer Entladungen (ESD)
    • Sehr schlanke Backen

    Merkmal:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 21
    • E [mm]: 7
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 125

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb