• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 9/16x5/8

Artikel-Nr.: 42.9/16X5/8
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.9/16X5/8
EAN / GTIN 3148511017753
Herstellernummer 42.9/16X5/8
L-Nummer L60130 1595

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 9/16x5/8
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12 ,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • Gewicht in Gramm: 135

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb