• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 8x10 mm

Artikel-Nr.: 42.8X10
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.8X10
EAN / GTIN 3148511016206
Herstellernummer 42.8X10
L-Nummer L60130 2642

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8X10
  • B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4
  • C x C1 [mm]: 6 x 7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 140
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb