• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 7/16x1/2

Artikel-Nr.: 42.7/16X1/2
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.7/16X1/2
EAN / GTIN 3148511017708
Herstellernummer 42.7/16X1/2
L-Nummer L60130 1599

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 7/16x1/2
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10.5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb