• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 36x41 mm

Artikel-Nr.: 42.36X41
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.36X41
EAN / GTIN 3148511017500
Herstellernummer 42.36X41
L-Nummer L60130 237

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 36X41
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 68,0
  • C x C1 [mm]: 25 x 32
  • E [mm]: 25,0
  • E1 [mm]: 27,0
  • B [mm]: 310
  • L [mm]: 320
  • Gewicht in Gramm: 1100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb