• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 24x27 mm

Artikel-Nr.: 42.24X27
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.24X27
EAN / GTIN 3148511017104
Herstellernummer 42.24X27
L-Nummer L60130 236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • Gewicht in Gramm: 290

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb