• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 19x22 mm

Artikel-Nr.: 42.19X22
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.19X22
EAN / GTIN 3148511016909
Herstellernummer 42.19X22
L-Nummer L60130 5183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
  • C x C1 [mm]: 15 x 17
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • B [mm]: 220
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb