• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 17x19 mm

Artikel-Nr.: 42.17X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.17X19
EAN / GTIN 3148511016800
Herstellernummer 42.17X19
L-Nummer L60130 234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • Gewicht in Gramm: 175

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb