• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 10x11 mm

Artikel-Nr.: 42.10X11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.10X11
EAN / GTIN 3148511016305
Herstellernummer 42.10X11

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 21,4
  • C x C1 [mm]: 7 x 9
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 154
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb