• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 10 Teile farbig leuchtend

Artikel-Nr.: 41979
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
Artikelnummer 41979
EAN / GTIN 4010995419790
Herstellernummer 41979
L-Nummer L60070 3764

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung
  • Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest
  • Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung
  • Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden
  • Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort
  • Anwendung: Geeignet für das Verschrauben sämtlicher Sechskant-Schrauben und das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Fußnote: MagicRing® ab Größe SW3
  • Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen
  • Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise
  • Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird
  • Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können
  • Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden
  • Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert
  • Dank der MagicRing®-Haltefunktion mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest
  • Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen
  • Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936L
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm (41894) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm (41895) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm (41896) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 3,0 mm (41973) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 4,0 mm (41974) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 5,0 mm (41975) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 6,0 mm (41976) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 8,0 mm (41977) 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 10,0 mm (41978) 1x ErgoStar Halter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb