• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe, beidseitig

Artikel-Nr.: 41962
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Begehbarkeit beidseitig
    Produktart Sicherheits-Klapptreppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41962
    EAN / GTIN 4003866419623
    Herstellernummer 41962
    L-Nummer L90010 1034

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
    Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
    Große Standplattform 600 x 800 mm.
    Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
    Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
    Maximale Belastung 150 kg.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.95 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 59.2 kg
    Grundfläche 0,82 m × 1,79 m
    Material Aluminium
    Plattformbreite 600 mm
    Plattformhöhe 0.96 m
    Plattformlänge 800 mm
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschweißt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 240 mm
    Stufenanzahl 4
    Stufenanzahl einschl. Plattform 2 × 4
    Stufentiefe 200 mm

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131-7.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb