• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe, einseitig

Artikel-Nr.: 41956
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit einseitig
Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41956
EAN / GTIN 4003866419562
Herstellernummer 41956
L-Nummer L90010 757

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
Große Standplattform 600 x 800 mm.
Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
Maximale Belastung 150 kg.

Merkmal:

Arbeitshöhe 3.9 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 72.9 kg
Grundfläche 1,03 m × 2,17 m
Material Aluminium
Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 1.92 m
Plattformlänge 800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 240 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Stufentiefe 200 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131-7.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb