• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combimaster X - Mehrzweckleiter 2 x 4

Artikel-Nr.: 41941
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×4
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Herstellernummer 41941
L-Nummer L90010 886

Beschreibung

Beschreibung:

Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
Automatische Verriegelung.
Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Merkmal:

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.35 m
Arbeitshöhe als Stehleiter 2.55 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 0.75 m
Gewicht 6 kg
Länge als Anlegeleiter 2.5 m
Länge als Stehleiter 1.3 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 4
Sprossenanzahl 4
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 350 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb