• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Varioflex B - Stehleiter 2 x 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 41938
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Sprosse
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41938
EAN / GTIN 4003866419388
Herstellernummer 41938
L-Nummer L90010 217

Beschreibung

Beschreibung:

Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
Holmabmessung: 60 x 24 mm.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Merkmal:

Belastung max. 150 kg
Gewicht 15.5 kg
Leiterlänge ohne Verlängerung 2.35 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossenanzahl 2 × 8
Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 30 mm
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil 1.85 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb