• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazamax P - Sicherheitstreppe 3 Stufen

Artikel-Nr.: 41928
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 3
Tritt Ausführung Stufe
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41928
EAN / GTIN 4003866419289
Herstellernummer 41928
L-Nummer L90010 354

Beschreibung

Beschreibung:

Große Standfläche: 230 x 360 mm.
Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
Besonders kompakt zusammenklappbar.
Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.7 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8.4 kg
Plattformbreite 360 mm
Plattformhöhe 0.7 m
Plattformlänge 230 mm
Sicherheitsbügel ja
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 230 mm
untere, äußere Breite 0.56 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 14 183.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb