• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazamax P - Sicherheitstreppe 5 Stufen

Artikel-Nr.: 41925
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tritt Ausführung Stufe
    Produktart Stehleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41925
    EAN / GTIN 4003866419258
    Herstellernummer 41925
    L-Nummer L90010 100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Große Standfläche: 230 x 360 mm.
    Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
    Besonders kompakt zusammenklappbar.
    Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
    Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
    Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.15 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 12.8 kg
    Plattformbreite 360 mm
    Plattformhöhe 1.15 m
    Plattformlänge 230 mm
    Sicherheitsbügel ja
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 5
    Stufentiefe 230 mm
    untere, äußere Breite 0.6 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 14 183.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb