• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazatec P - Stufentritt 3 Stufen

Artikel-Nr.: 41921
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41921
EAN / GTIN 4003866419210
Herstellernummer 41921
L-Nummer L90010 323

Beschreibung

Beschreibung:

Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.67 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 6.6 kg
Plattformbreite 360 mm
Plattformhöhe 0.67 m
Plattformlänge 230 mm
Sicherheitsbügel nein
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Stufentiefe 230 mm
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 14 183.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb