Holzetui für Messzeugsatz 3

Artikel-Nr.: 419200 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aussparungen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Aussparungen 3
    Material Holz
    Produktart Etui

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 419200 3
    EAN / GTIN 2050001036629

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leere Holzetuis mit Schaumstoffeinlage.

    Passend für:

    1 Messschieber Gr. 150 mm. 1 Bügelmessschraube Gr. 0 − 25 mm. 1 Winkel Gr. 75×50 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb