• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plazatec P - Stufentritt 2 Stufen

Artikel-Nr.: 41920
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufentritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 41920
    EAN / GTIN 4003866419203
    Herstellernummer 41920
    L-Nummer L90010 71

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
    Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
    Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
    Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
    Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 2.45 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 3.9 kg
    Plattformbreite 360 mm
    Plattformhöhe 0.45 m
    Plattformlänge 230 mm
    Sicherheitsbügel nein
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
    Stufenanzahl einschl. Plattform 2
    Stufentiefe 230 mm
    untere, äußere Breite 0.48 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 14 183.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb