Messzeug-Satz, Anzahl Messzeuge: 6

Artikel-Nr.: 419151 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 93,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Messzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Holzbox
  • Produktart: Messzeugsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Anzahl Messzeuge 6
Verpackung Holzbox
Produktart Messzeugsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 419151 6
EAN / GTIN 4045197973849
Herstellernummer 419151 6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Holzbox.
1 Digitaler GARANT-Messschieber Nr. 412680 Gr. 150 mm.
1 GARANT-Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0 − 25 mm.
1 GARANT-Haarwinkel Nr. 450010 Gr. 100×70 mm, Genauigkeit DIN 875/00.
1 GARANT-Haarlineal Nr. 460095 Gr. 100 mm lang.
1 GARANT Stahlmaßstab EG I Nr. 461770 Gr. 150 mm.
1 Federspitzzirkel Nr. 457000 Gr. 120 mm lang, mit auswechselbaren Spitzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb