• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 EWR Digitaler Innenmessschrauben im Satz 50-100mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4191163DKS
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
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4191163DKS
EAN / GTIN 4059192011031
Herstellernummer 4191163DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

Selbstzentrierende Digitale Innenmessschraube im Satz Micromar 44 EWR; Durchgangsbohrungen Sacklochbohrungen Zentrierrändern ; IP Schutzart: IP 52; Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Messbereich 50 - 100 mm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messköpfe 44 Ak, Einstellringe, Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Messbereich: 2 - 4″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Anwendung: ; Durchgangsbohrungen ; Sacklochbohrungen ; Zentrierrändern ; ;
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Fehlergrenze_µm: 5 µm

Norm:

DIN 863-4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb