• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 EWR Digitaler Innenmessschraube Satz 6-12 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4191160KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4191160KAL
EAN / GTIN 4059192011000
Herstellernummer 4191160KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube im Satz Micromar 44 EWR
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

IP Schutzart: IP 52
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Messbereich 6 - 12 mm mm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messköpfe 44 Ak, Einstellringe, Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb