Ausführung:
- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
Beschreibung:
Selbstzentrierende Digitale Innenmessschraube im Satz Micromar 44 EWR; Durchgangsbohrungen Sacklochbohrungen Zentrierrändern ; IP Schutzart: IP 52; Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Messbereich 6 - 12 mm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messköpfe 44 Ak, Einstellringe, Batterie, Bedienungsanleitung, Etui
Merkmal:
- Datenschnittstelle: USB
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Anwendung: ; Durchgangsbohrungen ; Sacklochbohrungen ; Zentrierrändern ; ;
- Messbereich: .25 - .4725″
- Ziffernhöhe: 8.5 mm
- Fehlergrenze_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4