• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 EWR Digitaler Innenmessschraube 25-30 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4191126KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4191126KAL
EAN / GTIN 4059192010959
Herstellernummer 4191126KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube Micromar 44 EWR
Messung von
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

IP Schutzart: IP 52
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Messbereich 25 - 30 mm mm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb