• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 EWR Digitale Selbstzentrierende Innenmeßschraube 25-30 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4191126DKS
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
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4191126DKS
EAN / GTIN 4059192010959
Herstellernummer 4191126DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

Selbstzentrierende digitale Innenmessschraube Micromar 44 EWR; Messung von DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern; IP Schutzart: IP 52; Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Messbereich 25 - 30 mm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Merkmal:

  • Datenschnittstelle: USB
  • Messbereich: 25 - 30 mm
  • Messbereich: 1 - 1.2″
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messtiefe mit Verlängerung: 218 mm
  • Abmessung d in mm: 68 mm
  • Messtiefe: 68 mm
  • Abmessung b in mm: 9 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Abmessung c in mm: 4 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb