• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 EWR Digitaler Innenmessschraube 16-20 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4191124KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4191124KAL
EAN / GTIN 4059192010935
Herstellernummer 4191124KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube Micromar 44 EWR
Messung von
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

IP Schutzart: IP 52
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Messbereich 16 - 20 mm mm
Ziffernschrittwert mm/inch 0,001 / .00005″
Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb