Ausführung:
- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
Beschreibung:
Selbstzentrierende digitale Innenmessschraube Micromar 44 EWR; Messung von DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern; IP Schutzart: IP 52; Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Messbereich 10 - 12 mm; Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″; Lieferumfang: Grundgerät 44 EWg, Messkopf 44 Ak, Bedienungsanleitung, Batterie, Etui
Merkmal:
- Datenschnittstelle: USB
- Messbereich: 10 - 12 mm
- Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
- Messbereich: .4 - .4725″
- Messtiefe mit Verlängerung: 133 mm
- Abmessung d in mm: 58 mm
- Messtiefe: 58 mm
- Ziffernhöhe: 8.5 mm
- Abmessung b in mm: 4.3 mm
- Fehlergrenze_µm: 4 µm
- Abmessung a in mm: 1.8 mm
- Abmessung c in mm: 1.5 mm
Norm:
DIN 863-4