• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 AS 3-Punkte.-Innenmessschraube Satz 20-50mm Skalenteilungswert 0,005 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190352KAL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4190352KAL
EAN / GTIN 4059192010812
Herstellernummer 4190352KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessschrauben im Satz Micromar 44 AS
Messung von:
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

DIN 863-4
Messbereich: 20 - 50 mm mm
Skalenteilungswert_mm: 0,005
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Einstellringe, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb