• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 60-70 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190341
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190341
EAN / GTIN 4059192010782
Herstellernummer 4190341
L-Nummer L40080 1083

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 60 - 70mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Messbereich: 60 - 70 mm
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 2.35 - 2.75″
  • Abmessung d in mm: 79 mm
  • Abmessung b in mm: 18 mm
  • Abmessung c in mm: 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb