• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 40-50 mm für Dreipunktmessung mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190339DKS
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
Produktart Messkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190339DKS
EAN / GTIN 4059192010768
Herstellernummer 4190339DKS
L-Nummer L40080 2925

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 40 - 50mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 40 - 50 mm
  • Messbereich: 1.6 - 2″
  • Abmessung d in mm: 76 mm
  • Abmessung b in mm: 15 mm
  • Abmessung c in mm: 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb