• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 16-20 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190334
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190334
EAN / GTIN 4059192010720
Herstellernummer 4190334
L-Nummer L40080 1007

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 16 - 20mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 16 - 20 mm
  • Messbereich: .625 - .775″
  • Abmessung d in mm: 64 mm
  • Abmessung b in mm: 6.5 mm
  • Abmessung c in mm: 4 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb