• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 A 3-Punkte.-Innenmessschraube 30-40 mm Skalenteilungswert 0,005 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190317DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4190317DKS
EAN / GTIN 4059192010645
Herstellernummer 4190317DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessschraube Micromar 44 A
Messung von:
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

DIN 863-4
Messbereich: 30 - 40 mm mm
Skalenteilungswert_mm: 0,005
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb