• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 A Selbstzentrierende Innenmeßschraube 10-12mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190312DKS
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190312DKS
EAN / GTIN 4059192010591
Herstellernummer 4190312DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Schnelltrieb mit integrierter Ratsche
  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

Selbstzentrierende Innenmessschraube Micromar 44 A; Messung von: DurchgangsbohrungenSacklochbohrungenZentrierrändern; DIN 863-4; Messbereich: 10 - 12 mm; Skalenteilungswert_mm: 0.001 mm; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Anwendung: Messung von:; Durchgangsbohrungen Sacklochbohrungen Zentrierrändern
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Innenmessschraube
  • Bemerkungen Fehlergrenze: bei vollständigem Anliegen der Messtaster
  • Produkttyp: 44 A
  • Messbereich: 10 - 12 mm
  • Skalenteilungswerte mm: 0,001
  • Messtiefe mit Verlängerung: 133 mm
  • Abmessung d in mm: 58 mm
  • Messtiefe: 58 mm
  • Abmessung b in mm: 4.3 mm
  • Fehlergrenze_µm: 4 µm
  • Abmessung a in mm: 1.8 mm
  • Abmessung c in mm: 1.5 mm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb