• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 A 3-Punkte.-Innenmessschraube 8-10 mm Skalenteilungswert 0,001 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4190311KAL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190311KAL
EAN / GTIN 4059192010584
Herstellernummer 4190311KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessschraube Micromar 44 A
Messung von:
  • Durchgangsbohrungen
  • Sacklochbohrungen
  • Zentrierrändern

DIN 863-4
Messbereich: 8 - 10 mm mm
Skalenteilungswert_mm: 0,001
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Sechskantstiftschlüssel, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb