• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Meßschraube 6-20mm 44 EXg / 44 EWg

Artikel-Nr.: 4190098
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik digital
Produktart Innenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190098
EAN / GTIN 4059192062132
Herstellernummer 4190098
L-Nummer L40080 3063

Beschreibung

Ausführung:

  • Adapter zur Reduzierung des Aufnahmegewinde M12x1 auf M5x0,5
  • Zur Verwendung der Messköpfe 44 Ak 6 - 20 mm

Beschreibung:

  • Adapter für 44 EXg für Messköpfe 12,5-20mm Micromar 44 Ewga 6 - 20mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Adapter für 44 EWg und 44 Ak 6-20 mm
  • Messbereich: 6 - 20 mm
  • Produkttyp: 44 EWga
  • Anwendung: ; Verwendung mit Messpistole 844 Ag 20-100 mm ; Zur Aufnahme der Messköpfe 44 Ak, Anwendungsbereich 6-20 mm ;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb