• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 125-150 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190045
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik analog
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4190045
    EAN / GTIN 4059192010478
    Herstellernummer 4190045
    L-Nummer L40080 350

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
    • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
    • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
    • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

    Beschreibung:

    • Messkopf Micromar 44 Ak 125 - 150mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: Micromar
    • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
    • Produktbezeichnung: Messkopf
    • Produkttyp: 44 Ak
    • Messbereich: 4.9 - 5.9″
    • Messbereich: 125 - 150 mm
    • Abmessung d in mm: 132 mm
    • Abmessung b in mm: 27 mm
    • Abmessung c in mm: 7 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb