• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 100-125 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190044
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Herstellernummer 4190044
L-Nummer L40080 349

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 4 - 4.9″
  • Messbereich: 100 - 125 mm
  • Abmessung d in mm: 132 mm
  • Abmessung b in mm: 27 mm
  • Abmessung c in mm: 7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb