• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 6,0 mm

Artikel-Nr.: 41900
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41900
EAN / GTIN 4010995419004
Herstellernummer 41900
L-Nummer L60070 4680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung
  • Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden
  • Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher
  • Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar
  • Zudem sind sie dank des Leuchtlacks mithilfe der Wiha Taschenlampe mit UV-Licht auch im Dunkeln gut zu finden
  • Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von Maschinenschäden aufgrund vergessener Werkzeuge in der Maschine verringert
  • Der Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Für Anwendungen in der Mechanik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb