Tellermesseinsatz 0,5 mm

Artikel-Nr.: 418660 0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tellerstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teller-⌀ 7,5 mm
Tellerstärke 0,5 mm
Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418660 0,5
EAN / GTIN 4059192003388
Herstellernummer 4126310

Beschreibung

Passend für:

Tiefenmessschieber Nr. 418758 Gr. 100, Nr. 418759 Gr.100.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb