Doppelhaken-Tiefenmessschieber 200 mm

Artikel-Nr.: 418520 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 12,50 € /Stk.
  • 15,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 200 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Hakenmaß a 23 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 10×3 mm
Verpackung Etui
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418520 200
EAN / GTIN 4045197203731

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen.

Verwendung:

Universell für Tiefenmessungen, Abstände, Aussparungen und Einstiche − besonders auch in Bohrungen. Bitte Maß a beachten.