• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Anlegeleiter / Stufen-Schiebeleiter 5 Trittauflagen

Artikel-Nr.: 41842
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41842
EAN / GTIN 4031405418424
Herstellernummer 041842
L-Nummer L90110 1206

Beschreibung

Descriere:

  • Poziție confortabilă: Datorită geometriei sale speciale, suportul pentru trepte amortizează marginea superioară a treptei și astfel sporește confortul utilizatorului - în special atunci când lucrați pe scară pentru perioade mai lungi de timp
  • Suportul confortabil pentru pasul următor face munca mai ușoară și sporește siguranța, deoarece plăcuțele moi pentru trepte oferă o fixare confortabilă și sigură
  • modelul-relax-step-padding-este disponibil ca variantă-de-mai multe-trepte-pas-acordă-atenție-la-add-on-clip-step-relax-behind-the-produs nume

Caracteristică:

  • Numărul de suporturi pentru picioare din set: 5
  • Lăţime: 105 mm
  • Înălţime: 23 mm
  • Lungime: 368 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Anti-alunecare: Clip-pas relaxați-vă
  • Set pentru scări cu număr de trepte: 7
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb