• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Anlegeleiter / Stufen-Schiebeleiter 4 Trittauflagen

Artikel-Nr.: 41841
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41841
EAN / GTIN 4031405518414
Herstellernummer 041841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortables Stehen: Die Trittauflage polstert durch ihre spezielle Geometrie die Vorderkante der Stufe und erhöht so den Komfort für den Anwender – insbesondere bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter
  • Durch das bequeme Abstützen an der nächsten Stufe wird die Arbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die weichen Stufenpolster geben einen angenehmen und sicheren Halt
  • die-relax-stufenpolsterung-ist-als-variante-von-vielen-stufen-leitern-erhaltlich-achten-sie-auf-den-zusatz-clip-step-relax-hinter-dem-produktnamen

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 4
  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 368 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step relax
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 6
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb