• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attaché-Einsatz; Maße: ca. 290x260 mm

Artikel-Nr.: 41834
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41834
EAN / GTIN 4003866418343
Herstellernummer 41834
L-Nummer L60070 4039

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache Montage.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Abmessungen 290 mm × 260 mm × 40 mm
Breite 260 mm
Gewicht 0.4 kg
Länge 290 mm
Passend ab Länge 550 mm
Passend für den meisten ZARGES Kisten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb